ジャーナルプリンター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65431138 品番NP-3551D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

高信頼性プリンターメカニズムを搭載した、ジャーナルプリンター。長期にわたり、安定した動作を実現。
ジャーナル専用モデル。
ヘッドオープンによる簡易な用紙交換。
広温度範囲に対応。
韓国語、中国語等に対応。
1次元の各種バーコードに対応。
プリンタドライバー Windows Vista / 7/8 / CE6.0 / CE5.0、 Linux(CUPSドライバー)に対応。

仕様総ドット数(dots):640 文字種別JIS C 6226-1983、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、中国語(GB18030-2000)、韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語 外径(Φmm)用紙:83 印字速度150mm/秒 バーコードUPC-A、 UPC-E、 JAN-8(EAN-8)、 JAN-13(EAN-13)、 CODE39、 CODABAR、 ITF、 CODE128 インターフェイスUSB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C準拠) 紙幅(mm)80 印字幅(mm)最大80
注意
※ロール紙は付属しておらず、別売でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする