ポータブルプリンタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65431147 品番NEX-M2302B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

感性に訴える、洗練されたデザイン
オートカッタを標準搭載。レシートを綺麗にカットできます。
スマートフォンやiPhone、タブレット端末との接続が可能。iOS対応(MFi認証)プリンターです。
バッテリとACアダプタの2電源駆動が可能。大容量バッテリにより長時間駆動が可能。
自動パワーセーブ機能。待機時間が0.5秒以上経過すると自動的にパワーセーブに入ります。
カラーバリエーション(青、赤、黒、緑、黄)にも、オプション対応いたします。ご相談ください。

仕様総ドット数(dots):384 文字種別JIS C 6226・1983、カタカナ文字セット、拡張グラフィック文字セット、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語 外径(Φmm)用紙:50 印字速度最大100mm/秒 (DC8.5V時) バーコードUPC-A/E、 JAN-13/8(EAN-13/8)、 CODE39、 ITF、 CODABAR、 CODE128、 CODE93、 GS1 DataBar、 QRコード、 PDF417 インターフェイスUSB2.0 及び、Bluetooth (Version2.1+EDR 互換) 紙幅(mm)58 印字幅(mm)48
注意
※Bluetooth(R)ワードマークおよびロゴ は、Bluetooth SIG、 Inc.の登録商標または商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする