POSレシートプリンター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65431181 品番NP-T2002UH-W-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

NP-T2022UHはPOSプリンターの基本性能に特化した信頼性の高い2インチ(58mm)感熱ロール紙専用のレシートプリンターです。
デザインカラーには清潔感のあるホワイトとスタイリッシュなグレーを用意。コンパクトかつ軽量設計が特長で、すっきりとした店舗レジ周りを演出します。さらに、印字スピードは150mm/秒を誇り、忙しいお店でもストレスなくご利用いただけます。
各種バーコード印刷のほかQRコード印刷にも対応し、各種伝票や領収書、明細レシートだけでなく、クーポン券や引換券、イベント告知など幅広い印刷用途にご利用可能です。
定形イメージが登録可能で、お店のロゴマークなどを事前に登録しておけばすべてのお客様へ効果的なレシートを提供することができます。
標準搭載のオートカッターは、綺麗に用紙を自動でカットするほか、ペーパードロップイン機構を採用しており用紙の交換も簡単で、面倒な手間を取らせません。
装填できる感熱ロール紙は最大外径83mmまで対応しており、ロングライフでとても経済的です。
ドロアーコネクターを標準で搭載しているため、キャッシュドロアーを組み合わせればお会計時のスムーズな取り扱いが可能で、繁忙期でもストレスのないレジ業務を提供します。
ACアダプターを同梱しており、USBケーブルを接続してドライバーをインストールするだけで簡単にご利用いただけます。プリンターの設置にスペースの制限やこだわりのある店舗に大変おすすめの商品です。

仕様●オートカッター:パーシャルカット(中央1点残し)●キャッシュドロア:1回路●ペーパーニアエンド検出外径値(mm):24●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット) 32桁 1.50 × 3.00mm、フォントC(8 × 16ドット)54桁、1.00 × 2.00mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁 3.00 × 3.00mm、漢字フォントC(16 × 16ドット)27桁、2.00 × 2.00mm●受信バッファ(Kバイト):10●推奨サーマル紙ロール:NPIT5880【10巻/箱】、TP5880N【10巻/箱】●操作スイッチ:電源スイッチ、FEEDスイッチ●総ドット数(ドット):432●二次元コード種類:QRコード モデル2、PDF417 ピッチ(mm)最小紙送り:0.125 文字種別JIS X 208-1990、特殊文字(NEC特殊 / IBM拡張 / NEC選定IBM拡張文字)、カタカナ文字セット、国際文字、Code Page 437、Code Page 858、アラビア語、タイ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、ギリシャ語、トルコ語 電源電圧(V)DC24 最大印字幅(mm)54 AC電源アダプタ(V)AC100 印字方式感熱ラインドット式 印字速度最大:150mm/秒 アラーム表示POWER LED、ERROR LED バーコードUPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、CODE93、ITF、CODABAR、CODE128 モード印字:ラインモード、ページモード 設置姿勢水平 紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなし インターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠) ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
注意
※ロール紙は付属しておらず、別売でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする