POSレシートプリンター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65431199 品番NEX-T2022U-W-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

NEX-T2022UはPOSプリンターの基本性能に特化した信頼性の高い2インチ(58mm)感熱ロール紙専用のレシートプリンターです。
ホワイトを基調とした清潔感のあるデザインとコンパクトかつ軽量設計が特長で、すっきりとした店舗レジ周りを演出します。さらに、印字スピードは150mm/秒を誇り、忙しいお店でもストレスなくご利用いただけます。
各種バーコード印刷のほかQRコード印刷にも対応し、各種伝票や領収書、明細レシートだけでなく、クーポン券や引換券、イベント告知など幅広い印刷用途にご利用可能です。
定形イメージが登録可能で、お店のロゴマークなどを事前に登録しておけばすべてのお客様へ効果的なレシートを提供することができます。
オートカッター標準搭載で綺麗に用紙を自動でカットするほか、ペーパードロップイン機構を採用しており用紙の交換も簡単で、面倒な手間を取らせません。
装填できる感熱ロール紙は最大外径83mmまで対応しており、ロングライフでとても経済的です。
ドロアーコネクターを標準で搭載しており、キャッシュドロアーを組み合わせればお会計時のスムーズな取り扱いが可能で、繁忙期でもストレスのないレジ業務を提供します。
ACアダプターを同梱しており、USBケーブルを接続してドライバーをインストールするだけで簡単にご利用いただけます。プリンターの設置にスペースの制限やこだわりのある店舗に大変おすすめの商品です。

仕様●オートカッター:パーシャルカット(中央1点残し)●キャッシュドロア:1回路●ペーパーニアエンド検出外径値(mm):24●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット) 32桁 1.50 × 3.00mm、フォントC(8 × 16ドット)54桁、1.00 × 2.00mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁 3.00 × 3.00mm、漢字フォントC(16 × 16ドット)27桁、2.00 × 2.00mm●受信バッファ(Kバイト):10●推奨サーマル紙ロール:NPIT5880【10巻/箱】、TP5880N【10巻/箱】●操作スイッチ:電源スイッチ、FEEDスイッチ●総ドット数(ドット):432●二次元コード種類:QRコード モデル2、PDF417 ピッチ(mm)最小紙送り:0.125 文字種別JIS X 208-1990、特殊文字(NEC特殊 / IBM拡張 / NEC選定IBM拡張文字)、カタカナ文字セット、国際文字、Code Page 437、Code Page 858、アラビア語、タイ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、ギリシャ語、トルコ語 電源電圧(V)DC24 最大印字幅(mm)54 AC電源アダプタ(V)AC100 印字方式感熱ラインドット式 印字速度最大:150mm/秒 アラーム表示POWER LED、ERROR LED バーコードUPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、CODE93、ITF、CODABAR、CODE128 モード印字:ラインモード、ページモード 設置姿勢水平 紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなし インターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠) ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
注意
※ロール紙は付属しておらず、別売でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする