デスクトッププリンター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65431208 品番NP-T2001D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

紙幅58mm専用レシートプリンタ。
超小型サイズでスリムなデザイン。
DC8.5V の低電圧駆動。
ドロップイン方式の簡易な用紙交換。
オプションの壁掛けキットで壁掛けが可能(工場出荷設定)。
優れた価格対応力。
2次元バーコード QRコードモデル2、PDF417に対応。
プリンタドライバー Windows Vista / 7/8/10/ CE6.0 / CE5.0、 Linux(CUPS)に対応。
電源(ACアダプター)を同梱。

用途各種レシート発行、チケット発行 仕様総ドット数(dots):384 文字種別JIS X 208-1990準拠、特殊文字、NEC特殊/IBM拡張/NEC選定 IBM拡張文字、国際文字、カタカナ文字セット、アメリカ・ヨーロッパ標準、ユーロ、アラビア語、タイ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、ギリシャ語、トルコ語 外径(Φmm)用紙:83 印字速度90mm/秒 バーコードUPC-A、 UPC-E、 JAN-8(EAN-8)、 JAN-13(EAN-13)、 CODE39、 CODE93、CODABAR、 ITF、 CODE128、 QRコードモデル2、 PDF417 インターフェイスUSB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C 準拠) 紙幅(mm)58 印字幅(mm)48
注意
※ロール紙は付属しておらず、別売でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする