超小型レシートプリンター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 インターフェイスシリアル(RS-232C準拠) 注文コード65431226 品番NEX-C200R-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はインターフェイス2種類から選べます 他の種類を見る

手のひらサイズのNEX-C200は、超小型サイズながら高性能を誇る優れもの。2インチ(58mm)感熱ロール紙専用の卓上型サーマルレシートプリンターです。
クリーンでスマートな見た目とは裏腹にその印字速度は100mm/秒を誇り、忙しい作業をスムーズにサポートします。
通常の文字印刷のほか、各種バーコードやQRコードも印刷可能なため、計測器や測定機、医療機器などに留まらず様々なレシート印刷用途にご使用いただけます。
極限まで小さくしたことで超軽量設計となっており、壁掛け設置にも対応。設置スペースを選びません。
使いやすさの観点からペーパードロップイン方式を採用しており、用紙の交換もストレスなく行えます。
専用のACアダプターを同梱しており、インターフェイスもUSB接続、シリアル接続のほかBluetooth通信に対応したモデルを用意。Bluetoothモデルはスマホやタブレットへの接続も簡単ですぐにご利用いただけます。
NEX-C200は、シンプルな操作で誰でも使いやすいので、初めての方でも安心してお使いいただけるおすすめのレシートプリンターです。ビジネスの付加価値として、きっとご満足いただけます。

仕様●エラー表示:ERROR LED●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット)32桁、1.50 × 3.00mm、フォントB( 9 × 17ドット)42桁、1.13 × 2.13mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁、3.00 × 3.00mm●受信バッファ(Kバイト):15●操作スイッチ:電源スイッチ、FEEDスイッチ●総ドット数(ドット):384●二次元コード種類:QRコード モデル2 取付垂直、水平 ピッチ(mm)紙送り:0.125 文字種別JIS C 6226-1983、国内向けコード、国際文字、Code Page 437、Code Page 858、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語 外径(Φmm)用紙:18 最大印字幅(mm)48 印字方式感熱ラインドット式 印字速度最大:100mm/秒 装飾・飾り文字横倍拡大、縦倍拡大、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、90°右回転文字、アンダーライン、白黒反転文字 バーコードUPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128 モード印字:ラインモード インターフェイスシリアル(RS-232C準拠) カッター手切り(ティアバー) ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
注意
※ロール紙は付属しておらず、別売でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする