※使用例

フルーツトレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 注文コード65431278 品番L-2568
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

高級感のある黒木目柄フルーツ盛箱。さらに身浅タイプの為、ボリューム感も演出します。組立不要の完成形で納品。脚付き形状で見栄えも良い。材質は段ボール。

用途ギフト用 仕様パーツ数:1 材質段ボール F段 サイズ木目 質量(g)73 内寸法(mm)280×190×48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする