※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
旬果撰集
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
65431391
品番
L-2564
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
195角のギフト箱。シンプルモダンなデザインがオシャレさを演出します。身箱は浅型です。
用途
ギフト用
仕様
パーツ数:2
材質
段ボール E段
形状
蓋身式
サイズ
195角
質量(g)
208
内寸法(mm)
195×195×105 (60)