※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
フルーツギフト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
65431400
品番
L-2562
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
人気のグレーシリーズに新サイズが登場!身箱浅型タイプのギフト箱です。正方形サイズの中。
用途
ギフト用
仕様
パーツ数:2
材質
段ボール E段
形状
蓋身式
色
グレー
サイズ
中
質量(g)
362
内寸法(mm)
295×295×100(60)