※使用例

EE-764 シャインメタルBOX ヤマニパッケージ 65431418 EE-764 シャインメタルBOX ヤマニパッケージ 65431418 EE-764 シャインメタルBOX ヤマニパッケージ 65431418 EE-764 シャインメタルBOX ヤマニパッケージ 65431418

シャインメタルBOX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚) 注文コード 65431418 品番 EE-764
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

輝きを放つメタル調のホワイト。派手過ぎず控えめな高級感を演出。フタの片段素材は光の当たり方によって微妙に変化するホワイトメタルの輝きが繊細さや優しさを演出。同系色のリボン(別売り)を合わせることで統一感があり、おしゃれな売り場を演出できます。リボンのタテ結び、蝶結びで見え方が違ってきます。深さ70H,100Hがあります。※強くこするとパールインキが落ちる場合有ります、直接食品を置くことは避けてください。フタはF段片面段ボール、身はE段段ボール。ポイントは「繊細さ」です。

用途ギフト用 仕様パーツ数:2 材質フタ:段ボール F段 身:段ボール E段 形状蓋身式 ホワイト サイズ5 質量(g)254 内寸法(mm)300×200×105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする