片力商事
鱗トル(高強度食品用ゴム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
65431443
品番
PU-002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ウロコが飛び散りにくい
角や辺を使い分けることで幅広い種類の魚(鯛・小鯛・ヒラメ・ブリなど)のウロコを簡単に取ることができます。
材質
先端部・取っ手部:エラストマーAR-885C/芯:ステンレススチール
サイズ
S
質量(g)
約90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×160×80
TKG品番
9-0529-1102