曜日別特売
TT005 本焼ステンレス朴柄盛箸 金口製作所 65431504

本焼ステンレス朴柄盛箸

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
全長(mm)320
内容量1個注文コード65431504品番TT005
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

焼入れ焼戻しを行っているので、曲がりにくく強度も優れています。(手仕上げの為、重さに若干の誤差が生じる場合があります)

材質刃先:本焼ステンレス、柄:朴(天然木)寸法(mm)180全長(mm)320質量(g)約65アズワン品番64-9289-98TKG品番9-0534-1205
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする