※使用例

EE-766 シャインメタルBOX ヤマニパッケージ 65431506 EE-766 シャインメタルBOX ヤマニパッケージ 65431506 EE-766 シャインメタルBOX ヤマニパッケージ 65431506 EE-766 シャインメタルBOX ヤマニパッケージ 65431506

シャインメタルBOX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 65431506 品番 EE-766
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

華やかで優雅な印象を与えるシャンパンゴールド色。フタの片段素材は光の当たり方で見え方が変わり、フタを開けた時の色も統一しており、他にないパッケージになっています。※同系色のリボン(別売り)を合わせることで統一感があり、おしゃれな売り場を演出できます。リボンのタテ結び、蝶結びで見え方が違ってきます。深さ70H,100Hがあります。※強くこするとパールインキが落ちる場合有ります、直接食品を置くことは避けてください。フタはF段片面段ボール、身はE段段ボール。ポイントは「優雅」です。

用途ギフト用 仕様パーツ数:2 材質フタ:段ボール F段 身:段ボール E段 形状蓋身式 シャンパンゴールド サイズ2 質量(g)129 内寸法(mm)220×150×70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする