※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
キャリーデコ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
65431549
品番
20-2719
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
少人数用(1-2人用)の3号サイズケーキに最適です。差込み口が中央にある形状です。台紙は高級感ある金台紙。本体は高級感あるレッド。
用途
ギフト用
仕様
パーツ数:2
材質
本体:裏白ボール 金台紙(合紙)窓/PP
色
レッド
サイズ
3号
質量(g)
68
内寸法(mm)
本体:115×115×130 台紙:110×110+20