※使用例

フラットボトム300g

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(500枚) タイプTKバルブ無 ブラック 注文コード65431558 品番COT-931BN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はタイプ・色8種類から選べます 他の種類を見る

底がフラットなので立てて陳列可能で中身が少なくても倒れません。デザイン性と高級感があり、ギフト需要に最適。コンパクトなのに大容量、チャック付きなので開封後の保管にも便利。テイストキープバルブは大手コーヒー店でも採用多数されている日本製のバルブシール。バルブなしタイプはお茶や焼き菓子などにも使える。定番の白と黒、流行りのグレーとコッパー色。200g・300g2種類各4色揃っています。

用途ギフト用 仕様パーツ数:1 材質マットPET#12//VMPET#12//LL#80 ブラック 質量(g)11.1 タイプTKバルブ無 枚数500 内寸法(mm)130×70×220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする