曜日別特売
S-9 ステンレス網切鋏(先細) 小林製鋏 65431723

ステンレス網切鋏(先細)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65431723品番S-9
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

刃:錆びにくいステンレス素材を使用しております。先端が細く、細かい作業に便利でドライフルーツを作る際にご好評いただいております。
柄:滑りにくいグリップパターンと、異物混入を気にされている食品工場向けに軽量な水色のプラスチック素材をを採用いたしました。
バネ・ストッパー:錆びに強く衛生的にお使いいただけます。
刃先カバー:安全面も考慮し、キャップが付属しております。

材質刃:ステンレス鋼(電解研磨仕上げ)、バネ:ステンレス(SUS304)、柄・キャップ:PP、ストッパー;ステンレス(SUS304)4全長(mm)170質量(g)70アズワン品番64-9288-08TKG品番9-0586-2101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする