Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 検出・センサ
Panasonic(パナソニック)の センサ
Panasonic(パナソニック)の 光電・ファイバセンサ
エリアファイバ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65431768
品番
FD-AL12
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥16,159
販売価格(税別)
¥
14,690
バスケットに入れる
用途
汎用
仕様
セミカスタム:ファイバ長変更、フリーカット可、プロテクトチューブ装着不可
種類
アレイ
保護構造
IP40
先端寸法(mm)
W5×H20×D20
方向
光軸:ワイドエリア
検出距離(mm)
(FX-500シリーズの場合)FAST/150、H-SP/50、HYPR/670、LONG/420、STD/270、U-LG/530
レンズ
装着不可
使用周囲温度(℃)
-55〜80
スリーブ機能
無
許容曲げ半径(mm)
R2
ファイバ長(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
検出対象
反射型