用途ガラス基板検出・着座確認
仕様セミカスタム:ファイバ長変更、フリーカット可、プロテクトチューブ装着不可
種類ガラス基板検出
保護構造IP40
先端寸法(mm)W18×H29×D3.8
方向光軸:トップビュウ
検出距離(mm)(FX-500シリーズの場合)FAST/0〜28、H-SP/2〜23、HYPR/0〜30、LONG/0〜30、STD/0〜29、U-LG/0〜30
レンズ装着不可
使用周囲温度(℃)-20〜70
スリーブ機能無
許容曲げ半径(mm)R2
ファイバ長(m)3
RoHS指令(10物質対応)対応
検出対象限定反射型