限定反射型ファイバ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65431786 品番 FD-L24A
参考基準価格(税別)¥20,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
用途ガラス基板検出・アライメント 仕様セミカスタム:ファイバ長変更、フリーカット可、プロテクトチューブ装着不可 種類ガラス基板検出 保護構造IP40 先端寸法(mm)W17×H29×D3.8 方向光軸:トップビュウ 検出距離(mm)(FX-500シリーズの場合)FAST/0〜22、H-SP/0〜18、HYPR/0〜31、LONG/0〜26、STD/0〜23、U-LG/0〜28 レンズ装着不可 使用周囲温度(℃)0〜70 スリーブ機能 許容曲げ半径(mm)R2 ファイバ長(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応 検出対象限定反射型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする