タイマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65431845 品番TM-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大型表示カウントダウンタイマー
カウントダウンタイム最小1秒〜最大59分59秒
アラーム鳴動時にLEDの同時点滅
時計機能付き(12/24時間表示切替可能)
机の上において使用できるスタンドと金属面に取り付けられる磁石を内蔵。

ホワイト 質量(g)85 寸法(縦×横×厚さ)(mm)91×89×24 アズワン品番64-9286-62 TKG品番9-0606-1001
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする