先端部は鋭利な形状のため、肉や魚、半冷凍食品に突き刺し測定可能。
センサーはステンレス製で160°回転収納式。扱いやすく様々な角度の測定にも対応。
本体はIP67の防水機能付き。(水がかかっても問題ないですが、浸漬して使用する製品ではありません)
工場での製造時に5点での校正を行い高精度。また電源が入るたびに校正状態が自動的に検証され安心です。
測定範囲:-50.0~199.9℃、200~300℃
検出単位:0.1℃(-50.0~199.9℃)、1℃(200~300℃)
精度:±0.4℃(-50.0~-30.0℃)、±0.2℃(-30.0~170.0℃)、±0.4℃(170.0~199.9℃)、±0.1℃(200.0~300.0℃)±1digit
自動電源オフ: 1分、2分、8分、60分、または機能OFFから選択
電源:コイン型リチウム電池CR2032×2個(約4000時間の使用が可能)