オーム電機
オーム電機の スマホ/タブレット関連アクセサリ
オーム電機の スマホストラップ
オーム電機の ネックストラップ
USB-C/Lightning チャージングストラップ 27W 1.5m パープル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65431996
品番
SMT-LSCL15N-V
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
USB端子付きだから充電ケーブルとしても使えます
編み込みストラップケーブル
USB-C to Lightning
仕様
●Apple正規認証品(Made for iPhone/iPad/iPod)●充電対応:最大27W
色
パープル
ケーブル長(m)
1.5
耐荷重(kg)
最大6
材質(金具)
ジンク合金