USB-C/Lightning チャージングストラップ 27W 1.5m ブルーイエロー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65432005 品番SMT-LSCL15N-AY
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

USB端子付きだから充電ケーブルとしても使えます
編み込みストラップケーブル
USB-C to Lightning

仕様●Apple正規認証品(Made for iPhone/iPad/iPod)●充電対応:最大27W ブルーイエロー ケーブル長(m)1.5 耐荷重(kg)最大6 材質(金具)ジンク合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする