2RS-500-10-400 モーターローラー 3相200V AC標準型 外径50.0Φ ローラー幅400MM ウエストンローラー 65432546

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モーターローラー 3相200V AC標準型 外径50.0Φ ローラー幅400MM

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送12日以内出荷とは
内容量1本注文コード65432546品番2RS-500-10-400
参考基準価格(税別)¥28,220販売価格(税込)¥19,402
販売価格(税別)
17,638

ローラー外径は細いですが、トルクは大きいです。

用途
自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。
物流センター搬送ライン
組み込みシステム
AGV移載装置など
トラスコ品番354-7733シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)400ローラー径(Φmm)50シャフト寸法(mm)幅440ローラー耐荷重(kg/本)100

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする