カリタ
カリタの キッチン・調理用品
カリタの コーヒー用品・コーヒーマシン
カリタの コーヒー用品
カリタ ナイスカットG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65432719
品番
61119
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥50,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
切れ味の鋭い耐久性に富んだカット刃を毎分400回転の低速で運転し、豆への加熱をセーブ。
機能美を思わすシックなデザインは業務用だけでなくご家庭でも大好評です。
材質
本体:ABS樹脂、ホッパー:アクリル樹脂、粉受:18-8ステンレス、カッター:金属(クロムモリブデン鋼)
質量(kg)
2.3
色
プレミアムブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×229×337
アズワン品番
64-9292-60
TKG品番
9-0906-0601