カリタ
カリタの キッチン・調理用品
カリタの コーヒー用品・コーヒーマシン
カリタの コーヒー用品
カリタ ナイスカットG
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65432728
品番
61117
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
切れ味の鋭い耐久性に富んだカット刃を毎分400回転の低速で運転し、豆への加熱をセーブ。
機能美を思わすシックなデザインは業務用だけでなくご家庭でも大好評です。
材質
本体:ABS樹脂、ホッパー:アクリル樹脂、粉受:18-8ステンレス、カッター:金属(クロムモリブデン鋼)
質量(kg)
2.3
色
インディアンレッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×229×337
アズワン品番
64-9292-59
TKG品番
9-0906-0602