サンナップ
サンナップの ラップ・消耗品・食品包材
サンナップの 紙皿・ドリンク関連商品
サンナップの 紙コップ
タフカップホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
65433184
品番
C4850APFS
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
表面にポリエチレン加工がされているので、水滴が紙に浸透せず、カップが柔らかくなりません。
材質
バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)
色
ホワイト
容量(mL)
480
質量(g)
9.4
アズワン品番
64-9286-09
入数
50個
直径×高さ(mm)
89.4×126
TKG品番
9-0986-0701