サンナップ
サンナップの ラップ・消耗品・食品包材
サンナップの 紙皿・ドリンク関連商品
サンナップの 紙コップ
ホワイトカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
65433218
品番
C30100AW
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
試飲や試食用、小物入れにも便利な紙コップです。
材質
バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)
色
ホワイト
容量(mL)
30
直径(Φmm)
41
高さ(mm)
42.5
質量(g)
1.4
容量(オンス)
1
底径(Φmm)
30
アズワン品番
64-9283-01
入数
100個
直径×高さ(mm)
41×42
TKG品番
9-0986-0901