サンナップ
サンナップの ラップ・消耗品・食品包材
サンナップの 紙皿・ドリンク関連商品
サンナップの 紙コップ
ホワイトカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
65433227
品番
C60100A
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
試飲や試食用、小物入れにも便利な紙コップです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
紙コップ FSC(R)認証製品
モノタロウ
¥
139
¥
153
税込
材質
バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)
色
ホワイト
容量(mL)
60
直径(Φmm)
52
高さ(mm)
49
質量(g)
1.9
容量(オンス)
2
底径(Φmm)
35
アズワン品番
64-9283-03
入数
100個
直径×高さ(mm)
52×49
TKG品番
9-0986-0902