サトウキビフードパック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(50枚) 注文コード 65433279 品番 AGS-02
参考基準価格(税別)¥2,770 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

サトウキビ100%が生んだ自然素材!エコ容器のパイオニア!かさばらないため、ストックに最適!

材質サトウキビ ホワイト サイズ 質量(g)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×115×50 アズワン品番64-9286-94 TKG品番9-0988-0801

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65433288
2022-10-21
用途:
テイクアウト用の箱として
伽羅 様 (飲食業)

とても良いです。大きさ、質感、丈夫さ、値段など全て満足でした。無くなったらまたリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする