ダイモン
ダイモンの ラップ・消耗品・食品包材
ダイモンの 食品容器
ダイモンの フードパック
サトウキビフードパック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(50枚)
注文コード
65433288
品番
AGS-01
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
サトウキビ100%が生んだ自然素材!エコ容器のパイオニア!かさばらないため、ストックに最適!
材質
サトウキビ
色
ホワイト
サイズ
大
質量(g)
1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×135×65
アズワン品番
64-9287-39
TKG品番
9-0988-0802