水野産業
水野産業の ラップ・消耗品・食品包材
水野産業の 食品容器
水野産業の 弁当容器
窓付きランチボックス 白
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
65433333
品番
194454
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ディスプレイ効果もある窓付きのランチボックス
内側ラミネート加工のため油ものに強いので、パン、ドーナツ、フライドポテト、から揚げ、コロッケなどなど幅広い用途に
材質
本体:紙、ポリエチレン/窓部:PET
色
白
サイズ
M
質量(g)
26.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×120×50
アズワン品番
64-9290-24
TKG品番
9-0988-1202