水野産業
水野産業の ラップ・消耗品・食品包材
水野産業の 食品容器
水野産業の 弁当容器
窓付きランチボックス 白
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
サイズ
L
注文コード
65433349
品番
194455
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,800
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ディスプレイ効果もある窓付きのランチボックス
内側ラミネート加工のため油ものに強いので、パン、ドーナツ、フライドポテト、から揚げ、コロッケなどなど幅広い用途に
材質
本体:紙、ポリエチレン/窓部:PET
色
白
サイズ
L
質量(g)
36.05
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×140×65
アズワン品番
64-9290-75
TKG品番
9-0988-1203