アートナップ
アートナップの ラップ・消耗品・食品包材
アートナップの 食品容器
アートナップの 汎用トレー
ミニモールドプレート角
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(40枚)
注文コード
65433394
品番
TS-83
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
モールドの紙製、プレートのシリーズです。紙製のため環境負担が少ない商品です。
材質
パルプ
幅(mm)
110
厚さ(mm)
0.7
色
ホワイト
高さ(mm)
15
質量(g)
8.4/1枚
縦(mm)
110
アズワン品番
64-9285-56
TKG品番
9-0988-1401