アートナップ
アートナップの ラップ・消耗品・食品包材
アートナップの 食品容器
アートナップの 汎用トレー
カップホルダープレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(12枚)
注文コード
65433403
品番
TS-85
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
モールドの紙製、プレートのシリーズです。紙製のため環境負担が少ない商品です。
材質
パルプ
幅(mm)
230
厚さ(mm)
0.6
色
ホワイト
高さ(mm)
40
質量(g)
27/1枚
縦(mm)
240
アズワン品番
64-9285-57
TKG品番
9-0988-1501