デンカポリマー
デンカポリマーの ラップ・消耗品・食品包材
デンカポリマーの 食品容器
デンカポリマーの 丼・重
グルメ丼20 無地
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(50枚)
注文コード
65433419
品番
180227
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
具材とご飯を分けることで経時変化を防ぎ、美しさを保ちます
賞味期限を延ばし廃棄率を軽減
見栄え、ボリューム感も抜群です
色
無地
質量(g)
6.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×160×62
材質
耐熱PSP(耐熱発泡ポリスチレン)
TKG品番
9-0990-0101
高さ(mm)
62
商品タイプ
本体
幅(mm)
160
奥行(mm)
160
アズワン品番
64-9287-77