リスパック
リスパックの ラップ・消耗品・食品包材
リスパックの 食品容器
リスパックの 弁当容器
ツケメン 中カップ 本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50枚)
注文コード
65433489
品番
335
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
つけ麺等のスープ用に。レンジ可。別売りの本体にセットしてご使用下さい。
材質
PPF(ポリプロピレン+無機物)
寸法(mm)
Φ122×41
色
黒
質量(g)
5.6
耐油性
あり
アズワン品番
64-9286-08
TKG品番
9-0990-0501
電子レンジ
○
商品タイプ
本体
室数
1
断熱性
あり
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
商品説明動画
始めよう!テイクアウト ?容器選定と衛生管理のポイント? 盛付けレシピ動画「カレー」
参考になった