青葉紙業
青葉紙業の ラップ・消耗品・食品包材
青葉紙業の 食品容器
青葉紙業の 丼・重
どん重 まきぬりセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50セット)
注文コード
65433516
品番
04072
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
天丼や牛丼などに
容量約610cc
材質
PSP(発泡ポリスチレン)
幅(mm)
138
色
黒
高さ(mm)
60
質量(g)
7.08
奥行(mm)
138
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
138×138×60
TKG品番
9-0990-0601