エフピコチューパ
エフピコチューパの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコチューパの 食品容器
エフピコチューパの カレー容器
カレー容器 AP-213
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50枚)
注文コード
65433543
品番
180252
参考基準価格(税別)
¥4,880
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ごはん部分とルー部分に仕切られたタイプのテイクアウト容器(本体)です
ごはん約280g、ルー部分240cc
蓋は別売りです
材質
ES(耐熱・耐油ポリスチレン)
色
白
質量(g)
28.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
242×155×45
アズワン品番
64-9289-15
TKG品番
9-0990-0901
商品タイプ
本体