エフピコチューパ
エフピコチューパの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコチューパの 食品容器
エフピコチューパの カレー容器
カレー容器 AP-213 専用フタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50枚)
注文コード
65433559
品番
04314
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
AP-213カレー容器専用フタ
透明で中身が見えます
本体は別売りです
材質
OPS(二軸延伸ポリスチレン)
色
透明
質量(g)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
243×156×24
アズワン品番
64-9288-03
TKG品番
9-0990-0902
商品タイプ
フタ