エフピコ
エフピコの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコの 食品容器
エフピコの カレー容器
カレー内装 ES323
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50枚)
注文コード
65433586
品番
66361
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
蓋つきの専用容器が入る使い捨て容器
内容量約220cc
HS-323 本体専用内装
材質
PPフィラー
色
白
質量(g)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×113×37
アズワン品番
64-9287-79
TKG品番
9-0990-1201
商品タイプ
本体