デンカポリマー
デンカポリマーの ラップ・消耗品・食品包材
デンカポリマーの 食品容器
デンカポリマーの 惣菜・サラダ容器
パルフェ 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50枚)
注文コード
65433604
品番
180814
参考基準価格(税別)
¥2,890
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性・断熱性に優れたポップでキュートな丸カップ容器。
材質
耐熱PSP(耐熱発泡ポリスチレン)
寸法(mm)
181×145×57
色
ブラック
質量(g)
6
タイプ
平底本体
耐熱温度(℃)
95℃
耐油性
耐油性あり
TKG品番
9-0990-1301
職業別シーン
食堂・レストラン、ファストフード
室数
1
断熱性
断熱性あり
料理・シーン
スープ、テイクアウト・デリバリー、麺類
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。