デンカポリマー
デンカポリマーの ラップ・消耗品・食品包材
デンカポリマーの 食品容器
デンカポリマーの フードカップ
ラルム160 ブラック 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50枚)
注文コード
65433629
品番
180815
参考基準価格(税別)
¥3,160
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
耐熱性、断熱性に優れています
持ち手が一か所だけあるタイプです
内容量約500g
ルーなど汁物がこぼれにくい内嵌合容器です
蓋は別売りです
材質
耐熱PSP(耐熱発泡ポリスチレン)
色
ブラック
質量(g)
5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
171×160×53
アズワン品番
64-9288-30
TKG品番
9-0990-1401
商品タイプ
本体