FM弁当容器 透明蓋付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(20セット) 注文コード65433647 品番1572037
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

テイクアウトで売上UP!
内側でカチッと閉まって作業性UP
レンジアップ可能
電子レンジご使用時はフタをはずして下さい。
内容物、容器の温度が耐熱温度を超えると変形することがあります。
ソース等の液体物がフタに触れた状態で電子レンジを使用すると、フタが変形する場合があります。
オーブンは使用しないで下さい。
火のそばに置かないで下さい。
指先等を傷つける事がありますのでご注意下さい。

材質本体:PP、蓋:PS ブラック サイズ大C 質量(g)本体:17.6、蓋:8.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×200.5×33.3 TKG品番9-0991-0202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65433647
2024-07-03
用途:
弁当作り
飲食業

使いやすくサイズも申し分なし。オススメの商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする