東罐興業
東罐興業の ラップ・消耗品・食品包材
東罐興業の 食品容器
東罐興業の フードカップ
無地カップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(40枚)
注文コード
65433656
品番
31-413-102
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
両面ポリラミ加工で汁物専用容器です。
材質
紙
色
ホワイト
高さ(mm)
78.5
質量(g)
12
番号
PC-395
底径(Φmm)
78.8
口径(mm)
97.4
アズワン品番
64-9287-50
TKG品番
9-0993-0101