東罐興業
東罐興業の ラップ・消耗品・食品包材
東罐興業の 食品容器
東罐興業の フードカップ
スープカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(40枚)
注文コード
65433665
品番
31-413-101
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
両面ポリラミ加工で汁物専用容器です。
材質
紙
サイズ
M
高さ(mm)
78.5
質量(g)
12
底径(Φmm)
78.8
口径(mm)
97.4
アズワン品番
64-9287-51
TKG品番
9-0993-0201