東罐興業
東罐興業の ラップ・消耗品・食品包材
東罐興業の 食品容器
東罐興業の フードカップ
スープカップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(40枚)
注文コード
65433674
品番
31-476-052
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
両面ポリラミ加工で汁物専用容器です。
材質
紙
サイズ
L
高さ(mm)
100
質量(g)
15
底径(Φmm)
74.3
口径(mm)
97.4
アズワン品番
64-9288-50
TKG品番
9-0993-0202