曜日別特売
0364487 イージーバックバイオ25 福助工業 65433805

イージーバックバイオ25

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズSS
ベージュ
内容量1個(100枚)注文コード65433805品番0364487
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥449
販売価格(税別)
408

サトウキビ由来の植物性プラスチック(バイオマスプラスチック)を25%以上使用した、有料義務付け対象外の商品です。
有料配布する場合を考慮し、製品にバーコードを印刷しています。
一部植物由来の原料を利用したバイオマスインキで印刷しています。
製品1枚1枚にバイオマスマーク・文章を印刷して環境配慮をアピールしています。

材質ポリエチレン(HDPE)※バイオマスポリエチレン25%ベージュサイズSS質量(g)2.1タイプランチアズワン品番64-9283-06TKG品番9-0998-0202バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190145バイオマス配合率(%)25無料配布可否バイオマスプラ(BP)マーク認定バイオマスプラ(BP)マーク登録番号169
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする