イージーバックバイオ25

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100枚) 注文コード 65433848 品番 -
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

サトウキビ由来の植物性プラスチック(バイオマスプラスチック)を25%以上使用した、有料義務付け対象外の商品です。
有料配布する場合を考慮し、製品にバーコードを印刷しています。
一部植物由来の原料を利用したバイオマスインキで印刷しています。
製品1枚1枚にバイオマスマーク・文章を印刷して環境配慮をアピールしています。

ベージュ TKG品番9-0998-0206 材質ポリエチレン(HDPE)※バイオマスポリエチレン25% サイズM タイプランチ バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190145 バイオマス配合率(%)25 無料配布可否 バイオマスプラ(BP)マーク認定 バイオマスプラ(BP)マーク登録番号169

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする