イージーバックバイオ25

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100枚) 注文コード 65433857 品番 364411
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

サトウキビ由来の植物性プラスチック(バイオマスプラスチック)を25%以上使用した、有料義務付け対象外の商品です。
有料配布する場合を考慮し、製品にバーコードを印刷しています。
一部植物由来の原料を利用したバイオマスインキで印刷しています。
製品1枚1枚にバイオマスマーク・文章を印刷して環境配慮をアピールしています。

材質ポリエチレン(HDPE)※バイオマスポリエチレン25% 乳白色 サイズL 質量(g)3.5 タイプランチ アズワン品番64-9283-97 TKG品番9-0998-0207 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190145 バイオマス配合率(%)25 無料配布可否 バイオマスプラ(BP)マーク認定 バイオマスプラ(BP)マーク登録番号169

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする